Beli double nepel stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Hose Nipple Stainless Steel (Nipel Selang)
    Mulai

    Rp21.900

    Non Brand Hose Nipple Stainless Steel (Nipel Selang)
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Type: Side 1: Hose Nipple; Side 2: Male Thread
  2. Non Brand Double Niple Stainless
    BARU
    Mulai

    Rp12.900

    Non Brand Double Niple Stainless
    Deskripsi:
    Double Niple dengan MAterial SUS304 untuk kebutuhan pipa tekanan tinggi
    atribut:
    • Material: Sus304
    • Drat: BSPT
  3. Non Brand Reducer Double Niple Stainless
    Mulai

    Rp32.900

    Non Brand Reducer Double Niple Stainless
    Deskripsi:
    Reducer Double Niple dengan MAterial SUS304 untuk kebutuhan pipa tekanan tinggi
    atribut:
    • Size (inch): 1/2 X 3/8
    • Material: Sus304
    • Drat: BSPT
    • Class: 150
  4. Kitz Reducing Hexagon Nipple (Sambungan Nepel)
    Mulai

    Rp179.900

    Kitz Reducing Hexagon Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    For steam, air, gas, oil, and pulsating water.
    atribut:
    • Shape: Nipple
  5. Non Brand Double Nipple Reducer (Sambungan Nepel)
    Mulai

    Rp21.900

    Non Brand Double Nipple Reducer (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Double Nipple atau Double Nepel adalah fitting pipa berbentuk silinder dengan ulir di kedua ujungnya yang digunakan untuk menyambungkan dua pipa berulir internal (female).
  6. TRUSCO Welding Stick Holder (Stang Las)
    Mulai

    Rp719.900

    TRUSCO Welding Stick Holder (Stang Las)
    atribut:
    • Electric Wire Connection: Screwed
    • Length (mm): 225
    • Operating Rod Diameter (mm): 1.6 to 6.0
    • Weight (g): 420
    • Welding Current (A): 100to300
    • Accessories: Hexagonal wrench
    • Compatible Electric Wire (mm²): 22-50
  7. Ravale Double Nipple
    Mulai

    Rp10.900

    Ravale Double Nipple
    atribut:
    • Material: Stainless steel
  8. SPIDY Double Nipple External Thread (Sambungan Nepel)
    Mulai

    Rp7.900

    SPIDY Double Nipple External Thread (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sering dipakai sebagai sambungan jaringan air bersih baik di rumah maupun di kantor.Tahan tempelatur tinggi cocok untuk sambungan jaringan air panas.Terbuat dari stainless steel sehingga tahan terhadap karat untuk pemakaian lama.Bisa juga untuk sambungan keran air baik di dapur maupun di kamar mandi.Sebaiknya drat dilapisi dulu dengan seal tape untuk memperkuat sambungan dan mencegah kebocoran.Produk ini merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan penyambungan pipa yang handal dan tahan lama.Dirancang dengan bahan stainless steel berkualitas tinggi, Spidy Double Nipple Stainless memberikan kekokohan yang dibutuhkan dalam penyambungan pipa Anda.Kenapa Harus Memilih Spidy Double Nipple Stainless?- Keandalan dalam Koneksi: Didesain untuk memberikan koneksi yang kokoh dan terpercaya.- Tahan Lama: Terbuat dari material yang tahan karat untuk performa yang konsisten dalam jangka panjang.- Fleksibilitas Penggunaan: Cocok untuk berbagai jenis pipa dan kebutuhan penyambungan.Dapatkan kehandalan dalam penyambungan pipa Anda dengan Spidy Double Nipple Stainless ini. Pesan sekarang dan pastikan koneksi pipa yang kokoh dan terpercaya!
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Length (cm): 3
    • Packaging Dimensions (cm): 4x3x3
  9. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  10. JIA RONG Double Nepel Krum (Nepel)
    Mulai

    Rp14.900

    JIA RONG Double Nepel Krum (Nepel)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  11. TSP Screw Fitting Double Nipple Galvanized
    Mulai

    Rp10.900

    TSP Screw Fitting Double Nipple Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  12. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  13. Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    14%
    Mulai

    Rp23.900

    Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
  14. TRUSCO Welding Cable (Kabel Las)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

    TRUSCO Welding Cable (Kabel Las)
    Deskripsi:
    -It demonstrates sufficient strength for impact and wear, etc., especially withstanding voltage characteristics are very excellent since it uses elastic and tough natural rubber. -Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.-None-Connection cable for welding equipments secondary side-With phi8 round terminal
    atribut:
    • Conductor Part Materials: Copper wire
    • Accessories: None
    • Coating Materials: Natural Rubber for Conducting Wire
    • Purpose of Use: Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.
  15. monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Deskripsi:
    It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Screw Type: PT screw
    • RoHS Directive: Correspondence
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Dimension L (mm): 39
    • Dimension SW (mm): 25.8
    • Material: Stainless steel (SUS 304)
    • Nominal Diameter A: 15 x 10
    • Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
    • Shape: Different diameter hex nipple
  16. Vone Double Nepel Stainless
    Mulai

    Rp15.900

    Vone Double Nepel Stainless
    atribut:
    • Finishing: Stainless
    • Dimensions (inch): 1/2x1/2
  17. Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)
    18%
    Mulai

    Rp25.900

    Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
    • Finishing: Chrome
  18. BOTH-WELL Hex Double Nipple
    Mulai

    Rp31.900

    BOTH-WELL Hex Double Nipple
    atribut:
    • Capacity (lbs): 3000
    • Connection: NPT (Thread)
  19. TRUSCO Hose Nipple
    74%
    Mulai

    Rp51.900

    TRUSCO Hose Nipple
    Deskripsi:
    Use:Connection of equipment and hose
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): -50 to 150
    • Working Pressure (MPa): 3.45
Daftar Harga double nepel stainless Terbaru October 2026
Non Brand Hose Nipple Stainless Steel (Nipel Selang)Rp21.900
Non Brand Double Niple StainlessRp12.900
Non Brand Reducer Double Niple StainlessRp32.900
Kitz Reducing Hexagon Nipple (Sambungan Nepel)Rp179.900
Non Brand Double Nipple Reducer (Sambungan Nepel)Rp21.900
ALDO Nepel Double DratRp9.900
TRUSCO Welding Stick Holder (Stang Las)Rp719.900
Ravale Double NippleRp10.900
SPIDY Double Nipple External Thread (Sambungan Nepel)Rp7.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)